SIEMENS - SIE8US12515DT11 ADAT S00 260X45MM-25A-ALL MOLLA-60MM - 8US12515DT11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - 3 Leitungen AWG 12
Bemessungsstrom In - 25 A
Breite des Adapters - 45 mm
Schienenabstand - 60 mm
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
33 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209855694
Artikelnummer
SIE8US12515DT11
Herstellernummer
8US12515DT11
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
3 Leitungen AWG 12
Bemessungsstrom In:
25 A
Breite des Adapters:
45 mm
Schienenabstand:
60 mm
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
- Lunghezza: 45 x 260 mm
- Cavo speciale saldato AWG 12, lunghezza 167 mm
- Distanziatore allegato e guide di supporto avvitate
- Interasse delle sbarre: 60 mm
- Capacità delle sbarre collettrici fino a 1.600 A
- Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione
- Omologazione internazionale per utilizzo globale
- Intercambiabilità semplice di apparecchi o combinazioni complete
- Risparmio di montaggio e riduzione dei costi con partenze motore preassemblate
- Elevata sicurezza di funzionamento con copertura di protezione a prova di dito
Adattatore apparecchio S00
Adattatore apparecchio S00, di 25A, progettato per il sistema di sbarre collettrici da 60 mm, offre un'installazione sicura e salvaspazio per vari apparecchi di protezione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


