SIEMENS - SIE8US12515DS11 ADAT S00 200X45MM-25A-ALL MOLLA-60MM - 8US12515DS11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - 3 Leitungen AWG 12
Bemessungsstrom In - 25 A
Breite des Adapters - 45 mm
Schienenabstand - 60 mm
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
33 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209892668
Artikelnummer
SIE8US12515DS11
Herstellernummer
8US12515DS11
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
3 Leitungen AWG 12
Bemessungsstrom In:
25 A
Breite des Adapters:
45 mm
Schienenabstand:
60 mm
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
- Corrente nominale: 25A
- Lunghezza del cavo speciale saldato: 200 mm
- Lunghezza del distanziatore: 165 mm
- Interasse delle sbarre: 60 mm
- Metodo di montaggio: su montanti
- Certificazione internazionale per uso globale
- Compatibility with 8US busbar systems
- Semplice montaggio con contattazione meccanica ed elettrica in un'unica operazione.
- Intercambiabilità facile di apparecchi singoli o intere combinazioni.
- Riduzione dei costi di installazione grazie a partenze motore preassemblate.
- Elevata sicurezza operativa grazie alla protezione contro il contatto accidentale.
- Adattabilità a correnti fino a 1.600 A con un'ampia gamma di sbarre collettrici disponibili.
Adattatore apparecchio S00
Modulo per sistema di sbarre collettrici 60 mm, progettato per l'installazione di apparecchi di protezione in modo sicuro e salvaspazio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


