Startseite

SIEMENS - SIE8US12515DM07 ADATTAT. L45MM H182MM X SISTEMA 60M - 8US12515DM07

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 25 A

  • Breite des Adapters - 45 mm

  • Schienenabstand - 60 mm

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

33 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209285040

Artikelnummer

SIE8US12515DM07

Herstellernummer

8US12515DM07

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom In:

25 A

Breite des Adapters:

45 mm

Schienenabstand:

60 mm

Min. Stromschienendicke:

5 mm

    Sistema di sbarre collettrici 8US

    Il sistema di sbarre collettrici 8US di Siemens è progettato per il montaggio di apparecchi di protezione come sezionatori e interruttori automatici, offrendo un'installazione sicura e salvaspazio.

    Dettagli tecnici:

    • Interasse sbarre collettrici: 60 mm
    • Larghezza: 45 mm
    • Spessore delle sbarre: 5,10 mm
    • Profilato TT per interruttore automatico e contattore relè di sovraccarico
    • Partenza motore: S00, S0
    • Lunghezza: 182 mm con 1 guida di supporto da 35 mm
    • Capacità di carico: fino a 25 A
    • Adattamento a correnti fino a 1.600 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione
    • Omologazione internazionale per utilizzo globale
    • Intercambiabilità semplice di apparecchi e combinazioni
    • Risparmio di montaggio e riduzione dei costi con partenze motore preassemblate
    • Elevata sicurezza di funzionamento con copertura di protezione a prova di dito
    • Struttura modulare salvaspazio per un montaggio rapido

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie