SIEMENS - SIE8US12505AT10 ADAT S00 260X45MM X SYST. 60MM - 8US12505AT10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Adapters - 45 mm
Schienenabstand - 60 mm
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
33 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209835313
Artikelnummer
SIE8US12505AT10
Herstellernummer
8US12505AT10
Hersteller
SIE
Breite des Adapters:
45 mm
Schienenabstand:
60 mm
Min. Stromschienendicke:
5 mm
- Lunghezza: 54 x 260 mm
- Distanziatore allegato
- 2 elementi di collegamento allegato
- Guide di supporto avvitate
- Interasse delle sbarre: 60 mm
- Capacità di corrente fino a 1.600 A
- Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione.
- Omologazione internazionale per l'impiego a livello mondiale.
- Intercambiabilità semplice di apparecchi e combinazioni.
- Risparmio di montaggio con partenze motore preassemblate.
- Elevata sicurezza di funzionamento grazie a coperture di protezione.
Portapparecchi
Il sistema di sbarre collettrici 8US di Siemens è progettato per il montaggio di apparecchi di protezione, come sezionatori e interruttori automatici, garantendo sicurezza e risparmio di spazio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


