Startseite

SIEMENS - SIE8US12505AS10 ADAT S00 200X45MM X SYST. 60MM - 8US12505AS10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Adapters - 45 mm

  • Schienenabstand - 60 mm

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

33 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209841963

Artikelnummer

SIE8US12505AS10

Herstellernummer

8US12505AS10

Hersteller

SIE

Breite des Adapters:

45 mm

Schienenabstand:

60 mm

Min. Stromschienendicke:

5 mm

    Portapparecchi

    Il portapparecchi è progettato per il sistema di sbarre collettrici 8US, offrendo una soluzione sicura e salvaspazio per il montaggio di apparecchi di protezione come sezionatori e interruttori automatici.

    Dettagli tecnici:

    • Lunghezza: 45 x 200 mm
    • Distanziatore allegato
    • 2 elementi di collegamento allegati
    • Guide di supporto avvitate
    • Interasse delle sbarre: 60 mm
    • Capacità di corrente fino a 1.600 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione.
    • Omologazione internazionale per l'impiego in tutto il mondo.
    • Semplice intercambiabilità di singoli apparecchi e intere combinazioni.
    • Risparmio di montaggio e riduzione dei costi grazie a parti preassemblate.
    • Elevata sicurezza di funzionamento con copertura di protezione a prova di dito.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie