SIEMENS - SIE8US12505AM00 PORTAPP SENZA COLL.EL. L45MM SIR - 8US12505AM00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Adapters - 45 mm
Schienenabstand - 60 mm
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
33 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209285163
Artikelnummer
SIE8US12505AM00
Herstellernummer
8US12505AM00
Hersteller
SIE
Breite des Adapters:
45 mm
Schienenabstand:
60 mm
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Sistema di sbarre collettrici
Il sistema di sbarre collettrici 8US Siemens è progettato per l'installazione di dispositivi di protezione con caratteristiche modulari e di sicurezza elevate.
Dettagli tecnici:
- Interdistanza tra le sbarre: 60mm
- Portapparecchi, larghezza: 45mm
- Spessore delle sbarre: 5,10mm
- Profilo TT con 1 profilato di supporto 35 mm
- Montaggio affiancato su adattatore 8US12
- Lunghezza: 182mm
- Circuito di alimentazione UL 508A
Vantaggi per il cliente:
- Molteplici possibilità per l'installazione di apparecchi di collegamento, manovra e installazione adattabili a sbarre.
- Struttura modulare e fissaggio meccanico che semplificano l'installazione.
- Contattazione elettrica in una sola operazione.
- Copertura di protezione a prova di dito per un'elevata sicurezza di funzionamento.
- Omologazione internazionale per l'uso in tutto il mondo.
- Sicurezza, ingombro ridotto e organizzazione chiara.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


