Startseite

SIEMENS - SIE8US12501AA10 MODUL.AMPL.LAT. 8US1211-1NS10 - 8US12501AA10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Adapters - 45 mm

  • Schienenabstand - 60 mm

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

33 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209761308

Artikelnummer

SIE8US12501AA10

Herstellernummer

8US12501AA10

Hersteller

SIE

Breite des Adapters:

45 mm

Schienenabstand:

60 mm

Min. Stromschienendicke:

5 mm

    Sistema di sbarre collettrici 8US

    Il sistema di sbarre collettrici 8US di Siemens consente il montaggio di apparecchi di protezione come sezionatori sottocarico a fusibili e interruttori automatici in modo sicuro e salvaspazio.

    Dettagli tecnici:

    • Interasse sbarre collettrici: 60 mm
    • Larghezza: 45 mm
    • Spessore delle sbarre: 5,10 mm
    • Profilato TT senza collegamento elettrico con 1 guida di supporto 35 mm
    • Lunghezza: 200 mm
    • Montaggio su adattatore 8US1211-1NS10

    Vantaggi per i clienti:

    • Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione
    • Omologazione internazionale per impiego globale nel settore della costruzione di macchine e impianti
    • Semplice intercambiabilità di singoli apparecchi o intere combinazioni
    • Risparmio di montaggio e riduzione dei costi grazie a partenze motore già preassemblate
    • Elevata sicurezza di funzionamento grazie alla copertura di protezione a prova di dito degli adattatori e dei supporti per apparecchi
    • Ampia gamma di sbarre collettrici impiegabili per un semplice adattamento a correnti fino a 1.600 A

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie