SIEMENS - SIE8US12154SS00 ADATT.SR60 3P 125 A 3VA51, 3VA10, 3VA11 - 8US12154SS00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4001869566733
Artikelnummer
SIE8US12154SS00
Herstellernummer
8US12154SS00
Hersteller
SIE
- Tipo: Adattatore apparecchio a 3 poli
- Amperaggio: 125 A
- Interasse sbarre collettrici: 60 mm
- Dimensioni: 200 x 90 mm
- Collegamento dell'apparecchio: In basso
- Morsetti: Ordinati separatamente per 3VA51: 3VA9133-0JA11 o 3VA9133-0JB11
- Sistema: Sistema di sbarre collettrici 8US
- Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione per un'installazione semplificata.
- Omologazione internazionale che consente l'utilizzo globale nel settore della costruzione di macchine e impianti.
- Semplice intercambiabilità di singoli apparecchi o intere combinazioni per una maggiore flessibilità.
- Risparmio di montaggio e riduzione dei costi grazie a partenze motore già preassemblate.
- Elevata sicurezza di funzionamento grazie alla copertura di protezione a prova di dito degli adattatori e dei supporti per apparecchi.
- Ampiamente adattabile con una gamma di sbarre collettrici impiegabili per correnti fino a 1.600 A.
Adattatore apparecchio, a 3 poli, 125 A
Questo adattatore senza viti di fissaggio è progettato per il collegamento di apparecchi di protezione come sezionatori sottocarico e interruttori automatici, garantendo un'installazione sicura e salvaspazio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


