SIEMENS - SIE8US12134AU01 ADATT.X SBARRE 60MM 200X77 3VA10/11 - 8US12134AU01
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 160 A
Breite des Adapters - 76 mm
Schienenabstand - 60 mm
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869508092
Artikelnummer
SIE8US12134AU01
Herstellernummer
8US12134AU01
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom In:
160 A
Breite des Adapters:
76 mm
Schienenabstand:
60 mm
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Adattatore apparecchio MCCB
Adattatore apparecchio per dispositivi di protezione con struttura modulare per sistemi di sbarre collettrici.
Dettagli tecnici:
- Numero di poli: 3
- Amperaggio: 144 A
- Interdistanza tra le sbarre: 60 mm
- Modello compatibile: 3VA10/11
- Dimensioni: 200 x 77 mm
- Elementi di contatto: inclusi nella fornitura
- Omologazione: internazionale
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare per installazione adattabile.
- Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione.
- Copertura di protezione a prova di dito per elevata sicurezza di funzionamento.
- Possibilità di impiego in tutto il mondo nel settore della costruzione di macchine e impianti.
- Sicurezza, poco ingombrante e organizzato in modo chiaro.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


