Startseite

SIEMENS - SIE8US12116MT10 ADAT.S2 260X118MM-80A-60MM - 8US12116MT10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 80 A

  • Breite des Adapters - 117 mm

  • Schienenabstand - 60 mm

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869514024

Artikelnummer

SIE8US12116MT10

Herstellernummer

8US12116MT10

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

80 A

Breite des Adapters:

117 mm

Schienenabstand:

60 mm

Min. Stromschienendicke:

5 mm

    Adattatore apparecchio S2

    Il adattatore apparecchio S2 è progettato per il montaggio di apparecchi di protezione come sezionatori sottocarico a fusibili e interruttori automatici, offrendo un sistema sicuro e salvaspazio per la distribuzione elettrica.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 80A
    • Dimensioni: Lunghezza 260 mm, Larghezza 118 mm
    • Sistema di sbarre collettrici: 8US, interasse delle sbarre 60 mm
    • Materiale: AWG4 25 mm2
    • Protezioni: Copertura di protezione a prova di dito
    • Portata corrente: Fino a 1.600 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in un'unica operazione, facilitando il montaggio.
    • Omologazione internazionale consente l'uso globale nel settore della costruzione di macchine e impianti.
    • Semplice intercambiabilità di singoli apparecchi o intere combinazioni per flessibilità nelle installazioni.
    • Risparmio di montaggio e riduzione dei costi grazie a partenze motore già preassemblate.
    • Elevata sicurezza di funzionamento con le caratteristiche di protezione avanzate.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie