Startseite

SIEMENS - SIE8US12114TM00 ADATT. X S3 480-690V 60MM 100A - 8US12114TM00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8US12114TM00 ADATT. X S3 480-690V 60MM 100A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 100 A

  • Breite des Adapters - 54 mm

  • Schienenabstand - 60 mm

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

33 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209498860

Artikelnummer

SIE8US12114TM00

Herstellernummer

8US12114TM00

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

100 A

Breite des Adapters:

54 mm

Schienenabstand:

60 mm

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Sistema di sbarre collettrici 8US1

Il sistema di sbarre collettrici 8US1 di Siemens è progettato per il montaggio di dispositivi di protezione con caratteristiche di sicurezza elevate e modularità.

Dettagli tecnici:

  • Interdistanza tra le sbarre: 60mm
  • Adattatore per apparecchio, larghezza: 72mm
  • Spessore delle sbarre: 5,10mm + profilo TT
  • Per equipaggiamento con interruttore automatico SIRIUS grand. costr. S3 (100A)
  • Lunghezza: 182mm
  • Campo di impiego: 480 ... 690V
  • Omologazione internazionale

Vantaggi per il cliente:

  • Possibilità multiple per l'installazione di apparecchi di collegamento, manovra e installazione
  • Struttura modulare con fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione
  • Copertura di protezione a prova di dito garantisce elevata sicurezza di funzionamento
  • Permette impiego in tutto il mondo nel settore della costruzione di macchine e impianti
  • Sistemi sicuri, poco ingombranti e organizzati in modo chiaro

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie