Startseite

SIEMENS - SIE8US12114SS00 ADATT.X SB. 60MM 200X90 3VA51 - 8US12114SS00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 125 A

  • Breite des Adapters - 90 mm

  • Schienenabstand - 60 mm

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869521954

Artikelnummer

SIE8US12114SS00

Herstellernummer

8US12114SS00

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom In:

125 A

Breite des Adapters:

90 mm

Schienenabstand:

60 mm

Min. Stromschienendicke:

5 mm

    Adattatore apparecchio, a 3 poli, 125 A

    Il prodotto è un adattatore senza viti di fissaggio per sistemi di sbarre collettrici, progettato per garantire un montaggio sicuro e salvaspazio di apparecchi di protezione.

    Dettagli tecnici:

    • Capacità di corrente: 125 A
    • Interasse sbarre collettrici: 60 mm
    • Dimensioni: 200 x 90 mm
    • Montaggio su montanti
    • Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in un'unica operazione
    • Omologazione internazionale per impiego globale
    • Intercambiabilità semplice di apparecchi e combinazioni
    • Raggiunge correnti fino a 1.600 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio rapido con contattazione per un'elevata efficienza
    • Risparmio di montaggio e riduzione dei costi grazie a partenze motore già preassemblate
    • Elevata sicurezza di funzionamento grazie alla copertura di protezione a prova di dito
    • Struttura chiara che permette un'eccellente organizzazione dello spazio in quadri di distribuzione
    • Adattabilità a sbarre per diverse esigenze di installazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie