SIEMENS - SIE8US12111NS10 ADATT. SBARRE 60MM X 3RA6 - 8US12111NS10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - 3 Leitungen AWG 10
Bemessungsstrom In - 32 A
Breite des Adapters - 108 mm
Schienenabstand - 60 mm
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Packung
1 ST
EAN
4011209761346
Artikelnummer
SIE8US12111NS10
Herstellernummer
8US12111NS10
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
3 Leitungen AWG 10
Bemessungsstrom In:
32 A
Breite des Adapters:
108 mm
Schienenabstand:
60 mm
Min. Stromschienendicke:
5 mm
- Interasse sbarre collettrici: 60 mm
- Larghezza: 45 mm
- Spessore delle sbarre: 5,10 mm
- Profilato TT: con 1 guida di supportoda 35 mm
- Dimensioni: lunghezza 200 mm
- Tensione nominale: Ue 690V
- Corrente massima: fino a 32A
- Sezione conduttore: max. 6 mm², lunghezza min. 2 m per corrente >12 A e cortocircuito > 25 kA
- Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione.
- Omologazione internazionale per l'utilizzo globale nel settore della costruzione di macchine e impianti.
- Semplice intercambiabilità di singoli apparecchi o intere combinazioni.
- Risparmio di montaggio e riduzione dei costi grazie a partenze motore già preassemblate.
- Elevata sicurezza di funzionamento grazie alla copertura di protezione a prova di dito.
- Ampia gamma di sbarre collettrici impiegabili per adattamenti fino a 1.600 A.
Sistema di sbarre collettrici 8US
Il sistema di sbarre collettrici 8US di Siemens è progettato per il montaggio di apparecchi di protezione come sezionatori sottocarico a fusibili e interruttori automatici, offrendo una soluzione salvaspazio e sicura.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


