Startseite

SIEMENS - SIE8US12104AF00 ADAT.X SBARRE 60MM X3K.52/53,3NP42 - 8US12104AF00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 630 A

  • Breite des Adapters - 184 mm

  • Schienenabstand - 60 mm

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209125438

Artikelnummer

SIE8US12104AF00

Herstellernummer

8US12104AF00

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom In:

630 A

Breite des Adapters:

184 mm

Schienenabstand:

60 mm

Min. Stromschienendicke:

5 mm

    Sistema di sbarre collettrici

    Il sistema di sbarre collettrici 8US di Siemens è progettato per il montaggio di apparecchi di protezione, garantendo un'installazione sicura, salvaspazio e chiara.

    Dettagli tecnici:

    • Interasse sbarre collettrici: 60 mm
    • Larghezza: 185 mm
    • Spessore delle sbarre: 5,10 mm
    • Adattabile per apparecchi fino a 630A (3KA52/53, 3KL52/53 per 3VF4/5)
    • Omologazione internazionale per uso globale
    • Correnti fino a 1.600 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione.
    • Semplice intercambiabilità di singoli apparecchi o intere combinazioni.
    • Risparmio di montaggio e riduzione dei costi grazie a partenze motore già preassemblate.
    • Elevata sicurezza di funzionamento con coperture di protezione a prova di dito.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie