Startseite

SIEMENS - SIE8UD19004GA00 CUNEO ACCOPPIAMENTO CON TOLLERANZA 12X12 - 8UD19004GA00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869525501

Artikelnummer

SIE8UD19004GA00

Herstellernummer

8UD19004GA00

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Compensazione della tolleranza accoppiamento

Un sistema di comando manuale per l'utilizzo dell'interruttore automatico scatolato 3VA.

Dettagli tecnici:

  • Dimensioni: 12x12
  • Tipologia: Comandi manuali
  • Disponibilità: Comando rotativo frontale, per porta e parete laterale
  • Chiave: Diverse possibilità di chiusura a chiave e con interblocco
  • Varianti: Standard e ARRESTO DI EMERGENZA, ciascuna con o senza kit di illuminazione
  • Interruttori automatici scatolati: SENTRON 3VA

Vantaggi per il cliente:

  • Comodo utilizzo dell'interruttore automatico 3VA
  • Flessibilità di installazione grazie alle diverse opzioni di montaggio
  • Scelte personalizzate con varianti di manopole disponibili

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie