Startseite

SIEMENS - SIE8UD19004DA00 GIUNTO 12X12MM PER BLP 8UD - 8UD19004DA00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4042949420514

Artikelnummer

SIE8UD19004DA00

Herstellernummer

8UD19004DA00

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    Elemento intermedio 12 x 12 mm

    Accessori per 3VA1/2 1000 e 3VA5/6 800, per un comodo utilizzo dell'interruttore automatico scatolato 3VA.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 12 x 12 mm
    • Comando rotativo frontale disponibile
    • Opzioni di montaggio per porta e parete laterale
    • Diverse possibilità di chiusura a chiave
    • Interblocco incluso
    • Varianti di manopole standard e ARRESTO DI EMERGENZA
    • Kit di illuminazione disponibile con alcune manopole

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità d'uso grazie ai comandi manuali intuitivi
    • Flessibilità nell'installazione grazie alle diverse opzioni di montaggio
    • Maggiore sicurezza con possibilità di chiusura a chiave e interblocco
    • Possibilità di personalizzazione con varianti di manopole
    • Applicabilità a tutte le esigenze grazie agli interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie