Startseite

SIEMENS - SIE8UD19002WB00 ALBERO DI PROLUNGA 600 MM, 8X8MM - 8UD19002WB00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4042949420057

Artikelnummer

SIE8UD19002WB00

Herstellernummer

8UD19002WB00

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    Albero di prolunga 600mm

    Accessori per comandi manuali per un comodo utilizzo dell'interruttore automatico scatolato 3VA.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 600mm
    • Configurazione: 8x 8mm
    • Accessori per: comando rotativo bloccoporta e comando rotativo laterale 3VA
    • Varianti di manopole: standard e ARRESTO DI EMERGENZA
    • Opzioni di illuminazione: disponibili con o senza kit di illuminazione
    • Utilizzo compatibile con interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'accesso e il controllo degli interruttori automatici scatolati.
    • Flessibilità di installazione grazie alle diverse configurazioni di chiusura a chiave.
    • Maggiore sicurezza con opzioni di interblocco e arresto di emergenza.
    • Design user-friendly con manopole ergonomiche per una migliore esperienza d'uso.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie