SIEMENS - SIE8UD19002HA00 FUNGO ACCOPP. NO TOLLER X 3LD/3KD GR 1-2 - 8UD19002HA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4042949420187
Artikelnummer
SIE8UD19002HA00
Herstellernummer
8UD19002HA00
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Bloccoporta 8x 8mm
Accessori per albero 8 x 8mm, progettati per un comodo utilizzo dell'interruttore automatico scatolato 3VA.
Dettagli tecnici:
- Albero: 8 x 8mm
- Compatibilità: 3VA, 3VM, 3KX, 3RV, 3LD5, 3KD
- Tipologia: comando rinviato rotativo
- Varianti di manopole: standard e ARRESTO DI EMERGENZA
- Opzioni: con o senza kit di illuminazione
- Accessibilità: comando rotativo frontale, per porta e parete laterale
- Funzione di interblocco
- Interruttori automatici scatolati: SENTRON 3VA
- Applicazioni: un sistema per tutte le applicazioni
Vantaggi per il cliente:
- Utilizzo comodo dell'interruttore automatico scatolato 3VA
- Disponibilità di diverse possibilità di chiusura a chiave
- Facile accesso e utilizzo grazie ai comandi manuali
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


