SIEMENS - SIE8UD19002DA00 ADATTATORE X ALBERO 8X8MM - 8UD19002DA00
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4042949420194
Artikelnummer
SIE8UD19002DA00
Herstellernummer
8UD19002DA00
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Elemento intermedio 8x 8mm
Accessori per comando rotativo bloccoporta 3VA, progettati per un comodo utilizzo dell'interruttore automatico scatolato 3VA.
Dettagli tecnici:
- Commutatore automatico scatolato 3VA
- Disponibilità come comando rotativo frontale, per porta e parete laterale
- Diverse possibilità di chiusura a chiave e con interblocco
- Manopole disponibili nelle varianti standard e ARRESTO DI EMERGENZA
- Ciascuna con o senza kit di illuminazione
- Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - Un sistema
- Per tutte le applicazioni
Vantaggi per il cliente:
- Facilita l'utilizzo dell'interruttore automatico scatolato 3VA
- Offre opzioni flessibili per chiusura e interblocco
- Manopole variabili per esigenze specifiche degli utenti
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


