Startseite

SIEMENS - SIE8UD19000KA20 KIT ILLUMINAZIONE 24V DC - 8UD19000KA20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4042949420071

Artikelnummer

SIE8UD19000KA20

Herstellernummer

8UD19000KA20

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    Kit illuminazione DC 24 V

    Accessori per comandi manuali 3VA 3VA2 per un comodo utilizzo dell'interruttore automatico scatolato 3VA.

    Dettagli tecnici:

    • Compatibile con comandi manuali 3VA e 3VA2.
    • Disponibilità di comando rotativo frontale.
    • Opzioni per installazione su porta e parete laterale.
    • Diverse possibilità di chiusura a chiave.
    • Funzionalità di interblocco disponibile.
    • Manopole in varianti standard e ARRESTO DI EMERGENZA.
    • Disponibile con o senza kit di illuminazione.

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità d'uso dell'interruttore automatico scatolato 3VA.
    • Flessibilità nell'installazione grazie a diverse varianti di montaggio.
    • Maggiore sicurezza con opzioni di chiusura e interblocco.
    • Possibilità di personalizzazione delle manopole per esigenze specifiche.
    • Adattamento a diverse applicazioni grazie al sistema SENTRON 3VA.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie