Startseite

SIEMENS - SIE8UD18614CF01 MAN.+MOSTRINA NERA LED+TEST X 3KD GR.5 - 8UD18614CF01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869525693

Artikelnummer

SIE8UD18614CF01

Herstellernummer

8UD18614CF01

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    Manopola con mostrina frontale standard con illuminazione

    Questo prodotto è progettato per fornire un comodo utilizzo dell'interruttore automatico scatolato 3VA, con diverse opzioni di chiusura e illuminazione.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 100 x 100 mm
    • Per albero: 12 x 12 mm
    • Operatore grandezza: 200 mm
    • Accessori per 3KD grand. costr. 5
    • 3KF grand. costr. 5
    • Varianti: standard e ARRESTO DI EMERGENZA
    • Kit di illuminazione disponibile

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di utilizzo con comandi manuali
    • Disponibilità come comando rotativo frontale per porta e parete laterale
    • Diverse possibilità di chiusura a chiave e con interblocco
    • Adatto per tutte le applicazioni grazie agli interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie