SIEMENS - SIE8UD18614AD05 MAN.+MOSTRINA EMERGENZA X 3KD GR.5 - 8UD18614AD05
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869525440
Artikelnummer
SIE8UD18614AD05
Herstellernummer
8UD18614AD05
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Manopola con mostrina frontale emergenza
La manopola con mostrina frontale è progettata per un comodo utilizzo dell'interruttore automatico scatolato 3VA.
Dettagli tecnici:
- Dimensioni: 100 x 100
- Per albero: 12 x 12
- 0-I
- Operatore grandezza: 200mm
- Accessori per 3KD grand. costr. 5
- 3KF grand. costr. 5
- Varianti: standard e ARRESTO DI EMERGENZA, ciascuna con o senza kit di illuminazione
- Interruttori automatici scatolati: SENTRON 3VA - Un sistema per tutte le applicazioni
Vantaggi per il cliente:
- Comandi manuali per un comodo utilizzo dell'interruttore automatico scatolato 3VA
- Disponibilità come comando rotativo frontale, per porta e parete laterale con diverse possibilità di chiusura a chiave e con interblocco
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


