SIEMENS - SIE8UD18513AF01 MAN.+MOSTRINA NERA+TEST X 3KD GR.4 - 8UD18513AF01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869525419
Artikelnummer
SIE8UD18513AF01
Herstellernummer
8UD18513AF01
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Dimensioni: 100 x 100 mm
- Per albero: 10 x 10 mm
- Operatore grandezza: 140 mm
- Accessori per 3KD grand. costr. 4
- 3KF grand. costr. 4
- Disponibilità come comando rotativo frontale, per porta e parete laterale
- Diverse possibilità di chiusura a chiave e con interblocco
- Variante standard e ARRESTO DI EMERGENZA
- Disponibile con o senza kit di illuminazione
- Facilita l'uso dell'interruttore automatico in modo intuitivo.
- Versatilità di installazione per soddisfare diverse esigenze.
- Opzioni di sicurezza avanzate con chiusura a chiave e interblocco.
- Adatta per applicazioni in svariati ambienti, grazie alla gamma di configurazioni.
- Efficienza operativa con varianti equipaggiate con illuminazione.
Manopola con mostrina frontale standard
La manopola con mostrina frontale standard è progettata per un comodo utilizzo dell'interruttore automatico scatolato 3VA.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


