SIEMENS - SIE8UD18513AD01 MAN.+MOSTRINA NERA X 3KD GR.4 - 8UD18513AD01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869525389
Artikelnummer
SIE8UD18513AD01
Herstellernummer
8UD18513AD01
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Dimensioni: 100 x 100 mm
- Albero: 10 x 10 mm
- Operatore grandezza: 140 mm
- Disponibilità: comandi rotativi frontali per porta e parete laterale
- Varianti: standard e ARRESTO DI EMERGENZA
- Opzioni: con o senza kit di illuminazione
- Utilizzo semplice e pratico dell'interruttore automatico scatolato
- Possibilità di chiusura a chiave e interblocco per maggiore sicurezza
- Adatto per tutte le applicazioni con interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA
Manopola con mostrina frontale standard
Comandi manuali per un comodo utilizzo dell'interruttore automatico scatolato 3VA.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


