Startseite

SIEMENS - SIE8UD18412CF05 MAN.+MOSTRINA EMER. LED+TEST X 3KD GR.3 - 8UD18412CF05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869525631

Artikelnummer

SIE8UD18412CF05

Herstellernummer

8UD18412CF05

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    Manopola con mostrina frontale emergenza con illuminazione

    La manopola con mostrina frontale è progettata per il controllo sicuro e pratico degli interruttori automatici scatolati 3VA.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 100 x 100 mm
    • Per albero: 8x8 mm
    • Operatore grandezza: 100 mm
    • Accessori compatibili: 3KD grand. costr. 3, 3KF grand. costr. 2 e 3
    • Varianti disponibili: standard e ARRESTO DI EMERGENZA
    • Opzioni di illuminazione: disponibili con o senza kit di illuminazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Comodo utilizzo dell'interruttore automatico scatolato 3VA grazie ai comandi manuali.
    • Possibilità di installazione su porta e parete laterale per flessibilità.
    • Numerose possibilità di chiusura a chiave e interblocco per aumentare la sicurezza.
    • Compatibile con un sistema unificato per tutte le applicazioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie