SIEMENS - SIE8UD18412CD05 MAN.+MOSTRINA EMERGENZA LED X 3KD GR.3 - 8UD18412CD05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869525624
Artikelnummer
SIE8UD18412CD05
Herstellernummer
8UD18412CD05
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Dimensioni: 100 x 100 mm
- Per albero: 8 x 8 mm
- Operatore grandezza: 100 mm
- Accessori per 3KD grandezza costruzione 3
- Accessori per 3KF grandezza costruzione 2 e 3
- Disponibile con kit di illuminazione
- Varianti: standard e ARRESTO DI EMERGENZA
- Possibilità di chiusura a chiave e con interblocco
- Facilita l'utilizzo dell'interruttore automatico scatolato 3VA.
- Opzioni di installazione flessibili per porte e pareti laterali.
- Maggiore sicurezza grazie alle varianti con interblocco e chiusura a chiave.
- Illuminazione integrata per una migliore visibilità in situazioni di emergenza.
Manopola con mostrina frontale emergenza con illuminazione
Un sistema per tutte le applicazioni, ideale per il comando rotativo frontale dell'interruttore automatico scatolato 3VA.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


