Startseite

SIEMENS - SIE8UD18412CD01 MAN.+MOSTRINA NERA LED X 3KD GR.3 - 8UD18412CD01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869525600

Artikelnummer

SIE8UD18412CD01

Herstellernummer

8UD18412CD01

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    Manopola con mostrina frontale standard con illuminazione

    Un sistema versatile per tutte le applicazioni, progettato per un comodo utilizzo dell'interruttore automatico scatolato 3VA.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 100 x 100 mm
    • Per albero: 8 x 8 mm
    • Operatore grandezza: 100 mm
    • Accessori compatibili: 3KD grand. costr. 3, 3KF grand. costr. 2 e 3
    • Variante disponibile: comando rotativo frontale, per porta e parete laterale
    • Opzioni di chiusura a chiave e interblocco
    • Varianti disponibili: standard e ARRESTO DI EMERGENZA, con o senza kit di illuminazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'uso dell'interruttore automatico grazie ai comandi manuali.
    • Flessibilità nelle applicazioni grazie alle diverse opzioni di installazione.
    • Possibilità di personalizzazione con il kit di illuminazione.
    • Progettato per garantire sicurezza con opzioni di interblocco e chiusura a chiave.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie