SIEMENS - SIE8UD17712CF05 MAN+MOSTRINA EMER 3KD GR1/2 3KF GR1 TEST - 8UD17712CF05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869525556
Artikelnummer
SIE8UD17712CF05
Herstellernummer
8UD17712CF05
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Dimensioni: 75 x 75 mm
- Albero: 8 x 8 mm
- Operatore: grandezza 45 mm
- Accessorio per 3KD grand. costr. 1 e 2
- 3KF grand. costr. 1
- Disponibile come comando rotativo frontale
- Varianti: standard e ARRESTO DI EMERGENZA
- Opzioni di illuminazione: con o senza kit di illuminazione
- Facile utilizzo degli interruttori automatici scatolati 3VA.
- Soluzioni di chiusura a chiave disponibili per maggiore sicurezza.
- Possibilità di installazione su porta e parete laterale per maggiore versatilità.
- Illuminazione disponibile per utilizzo in situazioni di emergenza.
- Un sistema adatto a tutte le applicazioni.
Manopola con mostrina frontale emergenza con illuminazione
Questa manopola è progettata per un utilizzo comodo e sicuro degli interruttori automatici scatolati 3VA, offrendo un'opzione di emergenza con illuminazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


