Startseite

SIEMENS - SIE8UD17410AB21 MANOP. E MOSTR. STD 3VA25 TOL. - 8UD17410AB21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4042949420279

Artikelnummer

SIE8UD17410AB21

Herstellernummer

8UD17410AB21

Hersteller

SIE

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Manopola con mostrina frontale standard con compensazione della tolleranza

Accessori per 3VA1/2 1000 per un comodo utilizzo dell'interruttore automatico scatolato 3VA.

Dettagli tecnici:

  • Modello: 3VA1/2 1000
  • Tipologia: Comandi manuali
  • Disponibilità: Comando rotativo frontale, per porta e parete laterale
  • Chiusura: Diverse possibilità di chiusura a chiave e con interblocco
  • Varianti: Standard e ARRESTO DI EMERGENZA, ciascuna con o senza kit di illuminazione
  • Applicazione: Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - Un sistema. Per tutte le applicazioni.

Vantaggi per il cliente:

  • Facilita l'utilizzo dell'interruttore automatico scatolato 3VA.
  • Varianti disponibili per soddisfare diverse esigenze di utilizzo.
  • Opzioni di chiusura flessibili per una maggiore sicurezza.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie