Startseite

SIEMENS - SIE8UD17312AE05 MANIGLIA+MOSTRINA EMERG 1-0-2- X 3KC0 GR - 8UD17312AE05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869526089

Artikelnummer

SIE8UD17312AE05

Herstellernummer

8UD17312AE05

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    Manopola con mostrina frontale emergenza

    Questa manopola è progettata per un comodo utilizzo dell'interruttore automatico scatolato 3VA, con diverse opzioni di chiusura e interblocco.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 75 x 75 mm
    • Albero: 8 x 8 mm
    • Operatori: grandezza 55 mm
    • Comandi manuali per interruttori automatici scatolati 3VA
    • Varianti disponibili: standard e ARRESTO DI EMERGENZA
    • Opzioni: con o senza kit di illuminazione
    • Disponibilità: comando rotativo frontale, per porta e parete laterale
    • Interblocco incluso

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità d'uso grazie ai comandi manuali ergonomici.
    • Versatilità nella scelta delle varianti e opzioni di illuminazione.
    • Sicurezza migliorata con l'opzione di arresto di emergenza e interblocco.
    • Installazione flessibile per adattarsi a diverse situazioni d'uso.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie