SIEMENS - SIE8UD17312AE01 MANIGLIA+MOSTRINA NERA 1-0-2- X 3KC0 GR. - 8UD17312AE01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869525297
Artikelnummer
SIE8UD17312AE01
Herstellernummer
8UD17312AE01
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Manopola con mostrina frontale standard
Manopola progettata per un comodo utilizzo dell'interruttore automatico scatolato 3VA.
Dettagli tecnici:
- Dimensioni: 75 x 75
- Per albero: 8 x 8
- I-0-II
- Operatore grandezza: 55mm
- Accessori per 3KC0 grand. costr. 1 e 2
- Varianti disponibili: standard e ARRESTO DI EMERGENZA
- Kit di illuminazione: disponibile con o senza
Vantaggi per il cliente:
- Comandi manuali per un comodo utilizzo dell'interruttore automatico scatolato 3VA.
- Disponibilità come comando rotativo frontale, per porta e parete laterale.
- Diverse possibilità di chiusura a chiave e con interblocco.
- Sistema adatto per tutte le applicazioni.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


