Startseite

SIEMENS - SIE8UD17210AC25 HANDLE AND MASKING PLATE, EMERGENCY - 8UD17210AC25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4042949420385

Artikelnummer

SIE8UD17210AC25

Herstellernummer

8UD17210AC25

Hersteller

SIE

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    Manopola con mostrina frontale

    Arresto di emergenza con compensazione della tolleranza con posizione di apertura della porta, progettato per un comodo utilizzo degli interruttori automatici scatolati 3VA.

    Dettagli tecnici:

    • Accessori per: 3VM 100/160/250, 3VA1/2 100/160/250, 3VA5/6 125/150/250
    • Disponibilità come comando rotativo frontale, per porta e parete laterale
    • Diverse possibilità di chiusura a chiave e con interblocco
    • Varianti disponibili: standard e ARRESTO DI EMERGENZA, con o senza kit di illuminazione
    • Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - Un sistema per tutte le applicazioni

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita il comando manuale dell'interruttore automatico
    • Design versatile adatto a diverse situazioni di installazione
    • Aumenta la sicurezza con la funzione di arresto di emergenza
    • Possibilità di personalizzazione per soddisfare esigenze specifiche

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie