Startseite

SIEMENS - SIE8UD17210AC21 HANDLE AND MASKING PLATE, STANDARD - 8UD17210AC21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4042949420354

Artikelnummer

SIE8UD17210AC21

Herstellernummer

8UD17210AC21

Hersteller

SIE

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Manopola con mostrina frontale standard con compensazione della tolleranza

Accessori per interruttori automatici scatolati 3VA per un uso comodo e versatile.

Dettagli tecnici:

  • Compatibile con: 3VM 100/160/250, 3VA1/2 100/160/250, 3VA5/6 125/150/250
  • Disponibilità come comando rotativo frontale, per porta e parete laterale
  • Diverse possibilità di chiusura a chiave
  • Interblocco disponibile
  • Varianti: standard e ARRESTO DI EMERGENZA, ciascuna con o senza kit di illuminazione
  • Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA

Vantaggi per il cliente:

  • Comandi manuali per un comodo utilizzo dell'interruttore automatico scatolato 3VA
  • Un sistema per tutte le applicazioni

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie