Startseite

SIEMENS - SIE8UD17210AB21 MANOP. E MOSTR. STD 3VA1/20/21/22 TOL. - 8UD17210AB21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4042949420026

Artikelnummer

SIE8UD17210AB21

Herstellernummer

8UD17210AB21

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Manopola con mostrina frontale standard con compensazione della tolleranza

Accessori per un comodo utilizzo dell'interruttore automatico scatolato 3VA.

Dettagli tecnici:

  • Modelli compatibili: 3VA1/2 100/160/250
  • Disponibilità: comando rotativo frontale, per porta e parete laterale
  • Possibilità di chiusura a chiave e con interblocco
  • Varianti: standard e ARRESTO DI EMERGENZA, ciascuna con o senza kit di illuminazione
  • Applicazione: Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - Un sistema. Per tutte le applicazioni.

Vantaggi per il cliente:

  • Comandi manuali per un comodo utilizzo dell'interruttore automatico scatolato 3VA.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie