SIEMENS - SIE8UD11712AF21 COMANDO BLP CON TEST - NERO PER 3KD - 8UD11712AF21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4001869520667
Artikelnummer
SIE8UD11712AF21
Herstellernummer
8UD11712AF21
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
- Dimensioni: 75 x 75 mm
- Albero: 8 x 8 mm
- Lunghezza: 300 mm
- Apparecchio completo operatore grandezza: 45 mm
- Accessori per 3KD grand. costr. 1 e 2
- 3KF grand. costr. 1
- Disponibile come comando rotativo frontale
- Chiudibili con diverse possibilità di chiusura a chiave e con interblocco
- Manopole disponibili in varianti standard e ARRESTO DI EMERGENZA
- Opzionale: kit di illuminazione
- Facile utilizzo grazie ai comandi manuali.
- Elevata versatilità per diverse applicazioni di sicurezza.
- Compatibilità con interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA.
- Opzioni personalizzabili in base alle esigenze dell'utente.
Comando rotativo bloccoporta standard
Il prodotto offre un sistema di comando rotativo per il blocco della porta, progettato per applicazioni di sicurezza e controllo.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


