SIEMENS - SIE8UD11712AD15 COMANDO BLP - EMERGENZA PER 3KD - 8UD11712AD15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4001869520650
Artikelnummer
SIE8UD11712AD15
Herstellernummer
8UD11712AD15
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
- Dimensioni: 75 x 75 mm
- Albero: 8 x 8 mm
- Profondità: 300 mm
- Apparecchio completo operatore grandezza: 45 mm
- Accessori per 3KD grand. costr. 1 e 2, 3KF grand. costr. 1
- Versione frontale disponibile per porta e parete laterale con varie chiusure a chiave e interblocco
- Manopole disponibili in varianti standard e ARRESTO DI EMERGENZA, con o senza kit di illuminazione
- Compatibile con interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA
- Facilita l'utilizzo dell'interruttore automatico scatolato 3VA con comandi manuali.
- Fornisce versatilità grazie alle opzioni di installazionee chiusura.
- Garantisce la sicurezza nelle applicazioni di emergenza.
- La disponibilità di manopole personalizzabili aumenta l'adattabilità alle esigenze specifiche.
Comando rotativo bloccoporta emergenza senza compensazione della tolleranza
Il prodotto è un interruttore automatico scatolato che offre un'esperienza operativa comoda e versatile per la gestione di emergenze.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


