Startseite

SIEMENS - SIE8UD11711AD25 COM. BLP MAN. EMRG. X 3KD0 + TOLLERANZA - 8UD11711AD25

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8UD11711AD25 COM. BLP MAN. EMRG. X 3KD0 + TOLLERANZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869587059

Artikelnummer

SIE8UD11711AD25

Herstellernummer

8UD11711AD25

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Comando rinviato rotativo bloccoporta OFF DI EMERGENZA

Questo prodotto è un dispositivo di comando manuale progettato per un comodo utilizzo dell'interruttore automatico scatolato 3VA.

Dettagli tecnici:

  • Dimensioni: 75x75 mm
  • Albero: 6x6 mm
  • Operatore grandezza: 45 mm
  • Accessori per 3KD0 grand. costr. 01/02
  • Varianti: standard e ARRESTO DI EMERGENZA

Vantaggi per il cliente:

  • Disponibilità come comando rotativo frontale per porta e parete laterale
  • Diverse possibilità di chiusura a chiave e con interblocco
  • Manopole con o senza kit di illuminazione
  • Sistema per tutte le applicazioni con interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie