Startseite

SIEMENS - SIE8UD11711AD21 COM. BLP MAN. NERA X 3KD0 + TOLLERANZA - 8UD11711AD21

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8UD11711AD21 COM. BLP MAN. NERA X 3KD0 + TOLLERANZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869587042

Artikelnummer

SIE8UD11711AD21

Herstellernummer

8UD11711AD21

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    Comando rotativo bloccoporta Standard

    Il prodotto è un comando rotativo progettato per un comodo utilizzo dell'interruttore automatico scatolato 3VA, disponibile in diverse configurazioni e con opzioni di chiusura a chiave.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 75 x 75 mm
    • Albero: 6 x 6 mm
    • Operatore grandezza: 45 mm
    • Accessori per 3KD0 gr.costr. 01 e 02
    • Disponibilità in versione frontale, per porta e parete laterale
    • Possibilità di chiusura a chiave e interblocco
    • Varianti manopole: standard e ARRESTO DI EMERGENZA
    • Opzioni di illuminazione per le manopole

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità d'uso del sistema grazie ai comandi manuali
    • Flessibilità di installazione con diverse configurazioni disponibili
    • Sicurezza aumentata con opzioni di chiusura a chiave e interblocco
    • Personalizzazione con varianti di manopole e kit di illuminazione
    • Compatibilità con interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA per tutte le applicazioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie