SIEMENS - SIE8UD11614AF21 COM. BLP MANIGLIA NERA X 3KD GR.5 - 8UD11614AF21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4001869525242
Artikelnummer
SIE8UD11614AF21
Herstellernummer
8UD11614AF21
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
- Dimensioni: 100 x 100 mm
- Albero: 12 x 12 mm
- Profondità: 300 mm
- Test-0-I
- Apparecchio completo operatore: grandezza 200 mm
- Accessori per 3KD grand. costr. 5
- 3KF grand. costr. 5
- Disponibilità come comando rotativo frontale, per porta e parete laterale
- Varianti delle manopole: standard e ARRESTO DI EMERGENZA
- Opzioni con o senza kit di illuminazione
- Facilita l'utilizzo degli interruttori automatici grazie a comandi manuali ergonomici.
- Versatilità nell'installazione con diverse possibilità di chiusura a chiave e interblocco.
- Possibilità di personalizzazione tramite varianti delle manopole e illuminazione.
- Adatto per tutte le applicazioni con un sistema integrato e completo.
Comando rotativo bloccoporta standard con compensazione della tolleranza
Questo prodotto è progettato per un utilizzo comodo e sicuro degli interruttori automatici scatolati 3VA con diverse opzioni di chiusura.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


