SIEMENS - SIE8UD11614AE21 COMANDO BLP NERO 1-0-2 PROL. 12X12 MAN 2 - 8UD11614AE21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869525235
Artikelnummer
SIE8UD11614AE21
Herstellernummer
8UD11614AE21
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Dimensioni: 100 x 100 mm
- Albero: 12 x 12 mm
- Profondità: 300 mm
- Configura I-0-II
- Apparecchio completo operatore grandezza: 200 mm
- Accessori per 3KC0 grand.costr. 5
- Varianti di manopole: standard e ARRESTO DI EMERGENZA
- Disponibile con o senza kit di illuminazione
- Facilita l'utilizzo dell'interruttore automatico grazieai comandi manuali.
- Aumenta la versatilità con possibilità di chiusura a chiave e interblocco.
- Adatto per porte, pareti laterali e diverse applicazioni.
- Implementa un sistema integrato con interruttori automaticiscatolati SENTRON 3VA.
Comando rotativo bloccoporta standard con compensazione della tolleranza
Il comando rotativo bloccoporta standard è progettato per garantire un utilizzo semplice e versatile degli interruttori automatici scatolati 3VA.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


