Startseite

SIEMENS - SIE8UD11513AF21 COM. BLP MANIGLIA NERA X 3KD GR.4 - 8UD11513AF21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869525211

Artikelnummer

SIE8UD11513AF21

Herstellernummer

8UD11513AF21

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Comando rotativo bloccoporta standard

Comando rotativo con compensazione della tolleranza per applicazioni di blocco porta.

Dettagli tecnici:

  • Dimensioni: 100 x 100
  • Albero: 10 x 10
  • Profondità: 300 mm
  • Test: 0-I
  • Apparecchio completo operatore: grandezza 140 mm
  • Accessori per: 3KD grand. costr. 4, 3KF grand. costr. 4

Vantaggi per il cliente:

  • Comandi manuali per un comodo utilizzo dell'interruttore automatico scatolato 3VA.
  • Disponibilità come comando rotativo frontale, per porta e parete laterale con diverse possibilità di chiusura a chiave e con interblocco.
  • Manopole disponibili nelle varianti standard e ARRESTO DI EMERGENZA, ciascuna con o senza kit di illuminazione.
  • Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - Un sistema per tutte le applicazioni.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie