SIEMENS - SIE8UD11513AE21 COMANDO BLP NERO 1-0-2 PROL. 10X10 MAN 1 - 8UD11513AE21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869525204
Artikelnummer
SIE8UD11513AE21
Herstellernummer
8UD11513AE21
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Dimensioni:100 x 100 mm
- Albero: 10 x 10 mm
- Profondità: 300 mm
- Configurazione: I-0-II
- Apparecchio completo operatore grandezza 140 mm
- Accessori per 3KC0 grand. costr. 4
- Comandi manuali per un comodo utilizzo dell'interruttore automatico scatolato 3VA
- Disponibilità come comando rotativo frontale, per porta e parete laterale con diverse possibilità di chiusura a chiave e con interblocco
- Varianti di manopole:standard e ARRESTO DI EMERGENZA, con o senza kit di illuminazione
- Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - Un sistema per tutte le applicazioni
- Facilità d'uso grazie ai comandi manuali ergonomici.
- Versatilità nell'installazione con possibilità di chiusura a chiave e interblocco.
- Opzioni di personalizzazione con manopole variabili per esigenze specifiche.
- Adatto a molteplici applicazioni industriali.
Comando rotativo bloccoporta standard
Il comando rotativo bloccoporta standard è progettato per garantire un controllo efficiente nelle applicazioni di interruttori automatici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


