SIEMENS - SIE8UD11413AF25 COMANDO BLP EMERG. 0-1 PROL. 10X10 MAN 1 - 8UD11413AF25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869549682
Artikelnummer
SIE8UD11413AF25
Herstellernummer
8UD11413AF25
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Dimensioni: 100 x 100 mm
- Albero: 10 x 10 mm
- Profondità: 300 mm
- Test-0-1 apparecchio completo operatore grandezza 100 mm
- Accessori per 3KF grand. costr. 3
- Comandi manuali per interruttore automatico scatolato 3VA
- Disponibile come comando rotativo frontale o per porta e parete laterale
- Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA
- Facilità d'uso grazie ai comandi manuali.
- Opzioni di chiusura flessibili con interblocco sicuro.
- Disponibilità di manopole standard e per ARRESTO DI EMERGENZA.
- Possibilità di integrazione con kit di illuminazione.
- Applicabile in molte situazioni grazie alla sua versatilità.
Comando Bloccoporta Emergenza
Dispositivo per la gestione dell’emergenza con tolleranza, adatto per varie applicazioni con diverse opzioni di chiusura a chiave.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


