Startseite

SIEMENS - SIE8UD11412AF21 COM. BLP MANIGLIA NERA X 3KD GR.3 - 8UD11412AF21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869525181

Artikelnummer

SIE8UD11412AF21

Herstellernummer

8UD11412AF21

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

    Comando rotativo bloccoporta standard

    Il prodotto è un comando rotativo bloccoporta standard progettato per applicazioni di interblocchi e gestione della sicurezza.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 100 x 100 mm
    • Albero: 8 x 8 mm
    • Profondità: 300 mm
    • Test-0-I: apparecchio completo operatore grandezza 100 mm
    • Accessori per 3KD grand. costr. 3
    • 3KF grand. costr. 2
    • Varianti di chiusura a chiave disponibili
    • Richiesta di interblocco compatibile
    • Manopole disponibili nelle varianti standard e ARRESTO DI EMERGENZA
    • Opzioni con o senza kit di illuminazione
    • Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - Un sistema per tutte le applicazioni

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile utilizzo grazie ai comandi manuali intuitivi
    • Versatilità con disponibilità di diverse configurazioni per l'installazione
    • Possibilità di soddisfare diversi requisiti di sicurezza con varianti di chiusura
    • Aumento della sicurezza operativa con interblocchi efficaci
    • Accessori progettati per facilitare diverse applicazioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie