Startseite

SIEMENS - SIE8UD11312AE21 COMANDO BLP NERO 1-0-2 PROL. 8X8 - 8UD11312AE21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869525143

Artikelnummer

SIE8UD11312AE21

Herstellernummer

8UD11312AE21

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    Comando rotativo bloccoporta standard

    Il comando rotativo bloccoporta standard offre una gestione efficiente e sicura delle operazioni di chiusura, con una facilità d'uso grazie ai comandi manuali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 75 x 75 mm
    • Albero: 8 x 8 mm, 300 mm
    • I-0-II (interruttore automatico)
    • Apparecchio completo operatore grandezza: 55 mm
    • Accessori per 3KC0 grand. costr. 1 e 2
    • Varianti di chiusura a chiave disponibili
    • Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità d'uso con comandi manuali per un comodo utilizzo dell'interruttore automatico scatolato 3VA.
    • Versatilità: disponibile come comando rotativo frontale, per porta e parete laterale.
    • Opzioni di manopole nelle varianti standard e ARRESTO DI EMERGENZA.
    • Possibilità di kit di illuminazione per maggiore visibilità e sicurezza.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie