Startseite

SIEMENS - SIE8UC74141BF44 COMANDO BLP NERO X 3KE COMM 1-0-2 - 8UC74141BF44

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - nein

  • Mit Türverriegelung - ja

  • Abschließbar - ja

  • Mit Griff rot/gelb - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209681705

Artikelnummer

SIE8UC74141BF44

Herstellernummer

8UC74141BF44

Hersteller

SIE

Mit Achsverlängerung:

nein

Mit Türverriegelung:

ja

Abschließbar:

ja

Mit Griff rot/gelb:

nein

    Comando porta 8UC7

    Il comando porta 8UC7 è progettato per funzionare con sezionatori sottocarico come commutatore, offrendo un'interfaccia user-friendly per il controllo.

    Dettagli tecnici:

    • Operatore su un lato
    • Colore operatore: grigio scuro/verde blu Basic
    • Mostrina frontale grigio chiaro
    • Compatibile con commutatori 3KE42, 3KE43, 3KE44, 3KE45
    • Supporta alberi di comando di dimensione 12 x 12 mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita il controllo dei sezionatori sottocarico.
    • Design ergonomico per un utilizzo intuitivo.
    • Versatilità grazie alla compatibilità con diversi modelli di commutatori.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie