SIEMENS - SIE8UC73203BD MANIGLIA + MOSTRINA X 8UC732 - 8UC73203BD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Achsverlängerung - nein
Mit Türverriegelung - ja
Abschließbar - ja
Mit Griff rot/gelb - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209782761
Artikelnummer
SIE8UC73203BD
Herstellernummer
8UC73203BD
Hersteller
SIE
Mit Achsverlängerung:
nein
Mit Türverriegelung:
ja
Abschließbar:
ja
Mit Griff rot/gelb:
ja
- Modello: 8UC7
- Colori disponibili: rosso, verde, blu, giallo
- Compatibilità: 8UC6324-3BD44 / 8UC6320-3BD
- Tipo: mostrina frontale per comandi rotativi
- Facilita l'interazione e il controllo grazie al design ergonomico.
- Opzioni di colore per una personalizzazione visiva.
- Ricambio semplice e veloce per una rapida manutenzione.
- Adatta a diverse applicazioni industriali grazie alla compatibilità con vari modelli.
Manopola 8UC7 Con Mostrina Frontale
La manopola 8UC7 è progettata come ricambio per comandi rotativi, offrendo un design multifunzionale con diverse opzioni di colore per l'operatore.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


