SIEMENS - SIE8UC73101BB MANIGLIA NERA X 8UC73/74 - 8UC73101BB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Geeignet für Lasttrennschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209681774
Artikelnummer
SIE8UC73101BB
Herstellernummer
8UC73101BB
Hersteller
SIE
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
- Colore: grigio titanio/blu verde
- Tipologia: mostrina frontale
- Colore mostrina: grigio chiaro
- Codici di ricambio: 8UC7313-1BB30/8UC7314-1BB44
- Facilità di installazione e sostituzione delcomponente.
- Design elegante che si integra bene in vari ambienti.
- Durabilità e qualità dei materiali garantiti da Siemens.
Operatore Grigio Titanio/Blu Verde Basic
Il prodotto è un ricambio per il comando porta, progettato per migliorare l'estetica e la funzionalità delle porte.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


