Startseite

SIEMENS - SIE8UC72628BD26 MANIGLIA COMPL. CON .MOSTR. X 3VL3/4/5/6 - 8UC72628BD26

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - nein

  • Mit Türverriegelung - ja

  • Abschließbar - ja

  • Mit Griff rot/gelb - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209689800

Artikelnummer

SIE8UC72628BD26

Herstellernummer

8UC72628BD26

Hersteller

SIE

Mit Achsverlängerung:

nein

Mit Türverriegelung:

ja

Abschließbar:

ja

Mit Griff rot/gelb:

nein

    Comando porta 8UC7 operatore rosso

    Il prodotto è progettato per l'uso con interruttori automatici 3VL4, 3VL5 e 3VL6, garantendo una compensazione della tolleranza ridotta.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di operatore: Rosso
    • Mostrina frontale: Gialla
    • Compensazione della tolleranza: Ridotta
    • Compatibilità: Interruttori automatici 3VL4, 3VL5, 3VL6
    • Dimensioni: Alberi di comando 8 x 8mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile integrazione con diversi modelli di interruttori automatici.
    • Design visibile grazie alla mostrina frontale gialla.
    • Affidabilità nella compensazione di tolleranze ridotte.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie