SIEMENS - SIE8UC72626BD26 MANIGLIA COMPL.+ MOSTR. X 3VL4/5/6 - 8UC72626BD26

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Achsverlängerung - nein
Mit Türverriegelung - ja
Abschließbar - ja
Mit Griff rot/gelb - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209689794
Artikelnummer
SIE8UC72626BD26
Herstellernummer
8UC72626BD26
Hersteller
SIE
Mit Achsverlängerung:
nein
Mit Türverriegelung:
ja
Abschließbar:
ja
Mit Griff rot/gelb:
nein
- Operatore Ti-grey
- Mostrina frontale grigio chiaro
- Compensazione della tolleranza ridotta
- Compatibile con interruttori automatici 3VL4, 3VL5, 3VL6
- Dimensioni per alberi di comando: 8 x 8 mm
- Facilita l'installazione e la manutenzione con una tolleranza ridotta.
- Design elegante e funzionale grazie alla mostrina frontale grigio chiaro.
- Alta compatibilità con diversi interruttori automatici.
Comando porta 8UC7
Il prodotto è un operatore Ti-grey con mostrina frontale grigio chiaro, progettato per la compensazione della tolleranza ridotta per interruttori automatici 3VL4, 3VL5, 3VL6 per alberi di comando 8 x 8 mm.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


